スプラインソケットセット

スプラインソケットセット - SK11
(1件のレビュー)

1つのサイズでミリ・インチ・トルクスにマルチに対応します。
1サイズのソケットでミリ・インチ・トルクスなどの色々なネジに対応できます。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト・ナット(ミリ・インチ・トルクス)に対応します。

用途差込角9.5mmのマルチに対応するソケット9個組セット。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合サイズ(インチボルト)5/16・3/8・7/16・15/32・1/2・5/8・3/4インチ、(E型トルクスネジ)E10・E12・E14・E16・E18・E20・E24クリップの色サイズ(mm)8・10・11・12・13・14・16・17・19内容量1セット(9個)
注意
※ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393684SHS309SP
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64393684
2025-05-07
用途: 配管支持のナット締め
電気・ガス・熱供給・水道業

各種サイズがあって予想外の自体にサイズ対応が出来て重宝しています。備え付けの台座も脱着がし易く、作業効率もあがっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする