ソケットセット

ソケットセット - SK11

面接触加工でボルトの角に優しい設計です。
新型ソケットホルダーを採用しました。
ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。
六角ボルト(ミリ)に対応します。
素材には優れた強度・耐衝撃性を持つクロームバナジウム鋼を使用したソケットです。

用途六角ミリボルトの締め付け・緩め作業。仕様ソケットホルダー付材質ソケット:クロームバナジウム鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)クリップの色サイズ(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27内容量1セット(10個)
注意
※ボルト・ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んで下さい。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いたりして使用しないで下さい。
※割れ・欠け・摩耗・変形等の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393718SHS410M
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする