ミニツールセット

ミニツールセット - E-Value

家具の組み立て・メンテナンスに最適な、23pcs入りのセットです。
家具の組み立て・メンテナンスなど、家庭・事務所の常備工具として便利です。
持ち運びに便利な収納ポーチです。
ポーチはベルト通しループ付です。

用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。セット内容カッター・ラジオペンチ135mm・ニッパ115mm・ピンセット・精密ドライバー(+No.00・-1.8)、25mmビット(プラス(No.1・No.2・No.3)・マイナス(-5.5mm)・六角(2・2.5・3・4・5・6))、2WAYラチェットドライバー・6.35mm差込角ソケット(6・7・8・10・12・13mm)・収納ポーチ入組点数23内容量1セット
注意
※工具は正しい用途で正しい方法でお使いください。
※間違った使い方をすると工具が破損したり、ケガの原因になります。電気の流れているものには使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使ったり、ハンマーで叩いて衝撃を加えないでください。
※割れ・欠け・摩耗・変形等のみられる工具は使用しないでください。
※ネジ、ボルト、ナットのサイズの合ったものを使用してください。
※パイプ等を接続して使用しないでください。本来の目的・用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393815EMT-23
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする