ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - E-Value
(1件のレビュー)

ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。
ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。

用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393876ESR-309H
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-05
用途: バイク保守修理
運輸・通信業

ケースが無いので場所を取らず工具箱に入れられます。小降りなハンドルが持ちやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする