E-Value
1/4ソケットレンチセット
差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。
スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容
スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])
6.35(1/4)
仕上
クロームメッキ鏡面仕上
ソケット形状
六角
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64393885
ETS-209
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください