曜日別特売

ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - SK11

6.3mm、9.5mm差込角のハンドル、ソケットを52点をセットした本格的なソケットレンチセットです。
差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。
ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。
ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。
六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。

用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。セット内容6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm)、エクステンションバー100mm、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm)、ディープソケット(8・10・12・14・17mm)、ヘックスビットソケット(3・4・5・6・8・10・12mm)、ヘックスローブビットソケット(T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50)、エクステンションバー(75・150mm)、ユニバーサルジョイント、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル材質クロームバナジウム鋼質量(g)4300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅440×高さ50×奥行き190内容量1セット
注意
※ボルト・ナット・ネジのサイズに合ったものを使用してください。
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないでください。
※ソケットはボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥までしっかり差し込んで使用してください。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
※ハンドルにパイプを継ぎ足したり、ハンマーなどで叩いて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393903TS-2352M
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする