曜日別特売

3/8ソケットレンチセット

3/8ソケットレンチセット - SK11

12ピース入りのソケットとレンチのセットです。
クイックリリース機構で、ソケットの脱着はボタンを押すだけで簡単にできます。
72山ギアラチェットハンドルで、細やかな動きが可能で狭い場所での作業性は抜群です。

用途各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。仕様メタルケース入り付属品メタルケース入りセット内容3/8インチDR(ラチェットハンドル(ギア数72山))・エクステンションバー(75・150mm)・ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)・ユニバーサルジョイント材質/仕上クロームバナジウム鋼(ミラーポリッシュ仕上)質量(g)7777差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅7777×高さ7777×奥行き7777内容量1セット(12点組)
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプ等を接続して使用しないでください。
※ボルト・ナットは奥まで完全に挿入してください。インパクトレンチ等の電動工具で使用しないでください。
※角ドライブは根元まで差し込んでください。ハンマー代わりに使ったり、ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※寿命などでヒビ割れ、摩擦、変形等の見られる工具は使用しないでください。継ぎ足す・削る等の改造はしないでください。
※安全や故障防止のため、ハンドル類、ソケット類の分解をしないでください。ラチェットハンドルは安全と故障防止のため、ラチェット機構の中へ注油しないでください。
※無理な姿勢で作業しないでください。使用後はホコリ、湿気等を避けて、綺麗な状態で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64393919TS-312M
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする