曜日別特売

ハンディケーブルカッター

ハンディケーブルカッター - SK11ハンディケーブルカッター - SK11
(1件のレビュー)

特殊工具鋼を使用で、切れ味、耐久性ともに抜群です。
特殊工具鋼を使用していますので、切れ味、耐久性に優れています。
棒状のゴム・ウレタンなどの切断にも便利です。

用途電気工事のケーブル線(IV線)の切断作業。材質特殊工具鋼刃部硬度HRC50~55内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
※本来の目的以外では使用しないでください。
※能力以上の使用はしないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
切断能力(mm2)IV線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394305DVC-HC210約20038(径11.4mm)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64394314DVC-HC240約25060(径13.6mm)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394305
2022-03-14
用途: 電工用
農・林・水産業

少々固い鉄線もサクッと切れる。重いのが難点だけど、この切れ味ならしょうがない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする