E-Value
ステンレスミニラジオペンチ
サビに強いステンレス製です。
サビに強く、素材にやさしいツールです。
手にやさしいソフトグリップ付きです。
バネ付きで連続作業も楽に行えます。
ギザ付きで素材をしっかりつかめます。
用途
ホビー、精密作業等。
材質
ステンレス鋼(SUS410)
全長(mm)
約120
硬度
(本体)HRC42~43・(刃部)HRC46~48
切断能力(Φmm) 銅線
0.5
内容量
1個
注意
※用途以外には使用しないで下さい。
※能力以上には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※電気の流れているものへの使用はしないで下さい感電の恐れがあります。
※使用後の油拭き等、手入れをお願いしますサビ等、発生の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64394427
EMH-12
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください