SK11
ステンレス先曲ラジオペンチ
こんなお得な商品も!
先長ラジオペンチ
モノタロウ
¥
999
税込
¥
1,099
(29)
高級感あふれる総磨き仕上げです。
サビに強いステンレス製です。
先端はギザ付で、部品をしっかりキャッチできます。
用途
ホビー、フィッシング等。
材質
ステンレス鋼(SUS420)
刃部硬度
HRC45~48
切断能力(Φmm) 銅線
0.9
内容量
1個
注意
※本品はホビーから軽作業用の商品ですので、能力以上には使用しないで下さい。
※感電の恐れがありますので、電気の流れているものには使用しないで下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
※保護メガネ等を着用して作業をして下さい。
※使用後の油拭き等、手入れをお願いします。サビ等、発生の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64394506
SCR-150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください