曜日別特売

ロングプライヤー アングル

ロングプライヤー アングル - E-Value

手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。
細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。
握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。

用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45内容量1個
注意
※電流が流れているものには使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて衝撃を加えないでください。
※テコ代わりに使用しないでください。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394515ELP-2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする