曜日別特売
(2件のレビュー)

ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。
特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。
くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。

用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)240最大口開き(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394594SWP-250AD
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ストロングウォーターポンププライヤー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394594
2024-10-12
用途: 自動車整備とか一般的金属加工
精米機メンテナンス本井サービス業

すごく便利です。いちいち対象物の径に合わせることなく、力強く自動的に掴んでくれて、片手で操作できます。

対象商品 : 64394594
2024-06-20
用途: 自動車整備とか一般的金属加工
精米機メンテナンス本井サービス業

素早い掴み能力で感心しました。これまではパイプ一つ掴むのにも、何回もレバーをその径に合わせ直す必要がありましたが、これは大きめに開いてレバーを握ることで一発でぎっちりと掴むことができます。価額も低めで最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする