SK11
先丸カッティングプライヤー
ビーズ細工のワイヤー曲げ加工に最適です。
先端部の左右で異なるカーブの曲げ加工ができます。
用途
ビーズ細工のワイヤー曲げ加工。
仕様
針金切り付
材質
刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状
先丸
全長(mm)
約140
内容量
1個
注意
※本品は刃物ですので、事故やケガのない様に、取扱いには充分ご注意下さい。
※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
※使用後は、ミシン油等を布に含ませてよく拭いておくと、いつまでも調子よく使えます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64394646
HK-140
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください