SK11
先細ピンセットプライヤー
細かい作業に最適です。
プライヤーとして細かい作業に使えます。
小さいものをつかむピンセットとして使えます。
用途
精密作業。
材質
刃部:ステンレス鋼(SUS420J2) ハンドル:ポリエチレン樹脂
形状
先細
全長(mm)
約145
内容量
1個
注意
※本品は刃物ですので、事故やケガのない様に、取扱いには充分ご注意下さい。
※幼児の手の届かない所へ保管して下さい。
※使用後は、ミシン油等を布に含ませてよく拭いておくと、いつまでも調子よく使えます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64394655
HP-145
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください