曜日別特売

モールカッター

モールカッター - SK11

刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。
最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。
手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。
ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。

用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205内容量1個
注意
※感電の恐れがありますので、電流が流れているものへは使用しないでください。
※VA線、銅線等、金属を切らないようにしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394664MK-205
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする