曜日別特売

フレックスラチェットレンチ

フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11フレックスラチェットレンチ - SK11
(2件のレビュー)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり内容量1本
注意
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(mm)
ギア数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394856MSFR-08860山(送り角度6度)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
64394865MSFR-101072山(送り角度5度)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
64394874MSFR-121272山(送り角度5度)
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
64394883MSFR-131372山(送り角度5度)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64394899MSFR-141472山(送り角度5度)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64394908MSFR-151572山(送り角度5度)
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
64394917MSFR-171772山(送り角度5度)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
64394926MSFR-191972山(送り角度5度)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 SK11 ラチェットレンチシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394874
2024-07-02
用途: 整備
運輸・通信業

実店舗で買うより数百円程度安く買える点と、品質面でも満足のいく商品なのでおススメです。

対象商品 : 64394883
2022-06-20
用途: メンテナンス用
軽運送 便利屋ヨッシー運輸・通信業

機械作業では、13㎜は良く使う。各種レンチ持っているが、ラチェットタイプは作業がスピーディーに進められる。SK-11は廉価な割には造りがしっかりしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする