フレックスラチェットレンチ

フレックスラチェットレンチ - SK11
(1件のレビュー)

細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。
レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。
本締めが可能です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)内容量1本
注意
※使用トルクの範囲内でご使用ください(オーバートルクで使用されると破断する恐れがあります)。
※ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用し斜掛けや浅掛けはおやめ下さい。
※ハンマー等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394944MSFR-06
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394944
2025-09-27
用途: 機械整備
サービス業

市販品では中々6ミリのコンビスパナ(ラチェット)は売ってないので助かりました。
主な用途として、六角レンチを使って狭い所で使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする