曜日別特売

ソケットアダプターセット

ソケットアダプターセット - SK11
(1件のレビュー)

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。

用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。セット内容凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm材質クロームバナジウム鋼内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64394996SSA-4S
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64394996
2023-07-16
用途: バイク・機械等のメンテナンス時に使用
製造業

安定のSK-11シリーズです。
ほぼどのサイズにも対応できますので、問題なく使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする