SK11
ショートラチェットレンチ
こんなお得な商品も!
ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥
549
~
税込
¥
604
~
(46)
細やかな動きで、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。
従来のメガネレンチ同様に本締めが可能です。
レンチ長の制限された場所に最適なショートタイプです。
用途
六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
ラチェット機構
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
ギア数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64395574
SGR-08NS
8
60山
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
64395583
SGR-10NS
10
72山
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
64395599
SGR-12NS
12
72山
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64395608
SGR-13NS
13
72山
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
64395617
SGR-14NS
14
72山
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64395626
SGR-17NS
17
72山
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
64395635
SGR-19NS
19
72山
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください