曜日別特売

チェスト&キャビネット

チェスト&キャビネット - E-Valueチェスト&キャビネット - E-Value
(4件のレビュー)

ツールやパーツを、たっぷり収納、きっちり整理できます。
引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
各段引き出し用マット付きです。(但し、トップチェスト上段の引き出し(小)3つは除きます)。
引出しはすべて取り外し可能です。

用途道工具・小物類の収納保管・整理。質量(kg)セット:27.5、トップチェスト:12.5、ローラーキャビネット:15.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セットサイズ(トップチェストをローラーキャビネットに設置した場合):620×330×1070、トップチェスト:600×260×345、ローラーキャビネット:620×330×740最大耐荷重(kg)80(本体重量含む)内容量1台
注意
※簡単な組み立てが必要になります。
※必要な道具は+NO.2ドライバーと10mmレンチです。
※引出しは2つ同時に開かないでください。
※転倒する恐れがあります。
※移動する前に全ての引出しを閉め、トップチェストに引き出しストッパーをして、トップカバーを閉てください。
※ローラーキャビネットの引出しを押さえながら移動してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395775ETR108Rトップチェストサイドハンドル:25(本体重量含む)レッド
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
64395784ETR108BKトップチェストサイドハンドル:25(本体重量含む)ブラック
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64395784
2023-02-23
用途: カメラ用品保管庫
合同会社日本ビジコムその他業種

撮影小物など様々なものが分かりやすく片付けることができました。

対象商品 : 64395784
2022-06-06
用途: 工具収納
オストワークスサービス業

今まで、バラバラにしていた工具を入れるために購入しました。コストパーフォーマンスは高く便利に利用できそうです、引き出しもベアリング付きで軽いのですが、傾斜地では自然と飛来てきてしまうので、しまったときカチッとロック出来るとベストです。
自分でストッパを作って対応しようかと思います。

対象商品 : 64395784
2022-04-04
用途: メンテナンス用
製造業

高額な商品と比べてしまう事自体がナンセンスかと・・似た商品も有るがこちらの商品は、しっかりスライド部にベアリングが使用されており使用感もまずまずだと感じます、全体的に使用されている鋼板が薄いので余り持ち運びには向いていないとは思います。

対象商品 : 64395784
2022-04-08
用途: たまに使うDIY用工具箱なので(黒色でもあり)居間のキャビネットとしても違和感がない。
製造業

キャスターの足を差し込むが入らず手こずった。結局、軸についたワッシャーリングのようなものを無理やり外して多少ぐらつくかもしれないが取り付けた。溢れる商品の中で価格がどうのという前に「モノタロウの取り扱い商品」であれば信頼出来るものとチョイスしたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
キャスターの取り付けにつきましてはメーカーに報告いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする