曜日別特売

ワークテーブル

ワークテーブル - SK11
(2件のレビュー)

ホビーから軽作業まで幅広い用途に使用できます。
脚を広げて固定金具を止めるだけなので、組立てが簡単です。
取っ手付きで持ち運びに便利で、運搬がラクラクです。
折りたたみ式でコンパクトなので、収納に便利です。
ドライバーなど小さい工具類の収納に便利な工具ホルダーが付いています。

用途軽作業用テーブル。間口(mm)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×745×600奥行(mm)600高さ(mm)745材質(天板)MDF板質量(kg)16.2材質脚パイプ:スチール耐荷重(kg)455(2脚使用時)最大積載量(kg)30最大耐荷重(kg)30内容量1個
注意
※本品は軽作業用ですので、能力以上の重作業に使わないでください。また、重量が軽く、脚部固定金具も簡易タイプですので転倒には十分気を付けてください。本品には、30kg以上の物を載せないでください。また、天板に物を載せたまま移動させないでください。
※ワークデスク表面はハンマー等で強い衝撃を与えないでください。天板に乗っての作業や腰かけたりしないでください。必ず水平で安定した床面に設置し、ガタつきのない状態でご使用ください。絶対に改造して使用しないでください。
※折りたたむ時は、ドライバーホルダーから工具類を取り外してください。接着剤のふき取りの際にシンナー等を使いますと、天板の表面目盛り表示が剥がれますのでご注意ください。
※屋外で使用した際に、水滴等が付着したまま保管すると錆びの原因になりますので、乾いた布巾などで拭き取ってください。
※直射日光の当たる場所や、温度が急変する場所、雨、水などのかかりやすいところを避け、風通しのよいところに保管してください。
※作業場所に作業関係者以外は近づけないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395888SWT-6000100060074516.2
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64395888
2021-12-13
用途: 部品組み立てや事務作業時
製造業

折り畳みとはいえ適度な重量があり、また脚がしっかりしているのでグラつかないところは素晴らしいお値打ち品と言える出来だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 64395888
2022-02-19
用途: パソコン入力時の作業台、電気配線の作業台
製造業

画像には良く見えませんが、物差し長さmm、分度器角度が天板に印字されています。
何かに使えるので消したりせずこのままにしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする