曜日別特売
(2件のレビュー)

DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。
使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。

用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角適合ねじ六角ボルト、ナット内容量1個
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64395897S2-056.35(1/4)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
64395906S2-5.56.35(1/4)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
64395915S2-066.35(1/4)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
64395924S2-076.35(1/4)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
64395933S2-086.35(1/4)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
64395949S2-106.35(1/4)
オープン
279
307(税込)
当日出荷
64395958S2-126.35(1/4)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
64395967S2-136.35(1/4)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
64395976S2-146.35(1/4)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
64395985S3-069.5(3/8)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
64395994S3-079.5(3/8)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
64396003S3-089.5(3/8)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
64396019S3-099.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396028S3-109.5(3/8)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
64396037S3-119.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396046S3-129.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
64396055S3-139.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
64396064S3-149.5(3/8)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396073S3-159.5(3/8)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396089S3-169.5(3/8)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
64396098S3-179.5(3/8)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
64396107S3-189.5(3/8)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
64396116S3-199.5(3/8)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
64396125S3-219.5(3/8)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
64396134S3-229.5(3/8)
オープン
519
571(税込)
当日出荷
64396143S3-249.5(3/8)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
64396159S3-1/49.5(3/8)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396168S3-5/169.5(3/8)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396177S3-3/89.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396186S3-7/169.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396195S3-1/29.5(3/8)
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396204S3-9/169.5(3/8)
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396213S3-5/89.5(3/8)
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396229S3-11/169.5(3/8)
オープン
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396238S3-3/49.5(3/8)
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396247S3-13/169.5(3/8)
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396256S3-7/89.5(3/8)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64395949
2025-05-18
用途: バイクの車載工具として
その他業種

出先で修理作業をした際、この10mmソケットだけ紛失してしまったので購入しました。価格も安くしっかりしているので安心して使用できます

対象商品 : 64396073
2024-05-25
用途: 工具セットの不足サイズ品の補充に

他社の工具セットを以前購入したのですが、セットに含まれていない15mmのソケットがどうしても必要になり以前から表面仕上げの質で大変コストパフォーマンスの良いこの製品を購入しました。
仕様感も質感も不満点はありません。
良い買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする