曜日別特売
(2件のレビュー)

突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。
ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。

用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。適合ANSI、DIN規格適合材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm)9.5差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角ボルト、ナット内容量1個
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
全14種類を絞り込む
二面幅(mm)
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
二面幅(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64396265S3D-07447幅17×高さ63×奥行き17
オープン
539
593(税込)
当日出荷
64396274S3D-08428幅17×高さ63×奥行き17
オープン
539
593(税込)
当日出荷
64396283S3D-105210幅17×高さ63×奥行き17
オープン
539
593(税込)
当日出荷
64396299S3D-126912幅18×高さ63×奥行き18
オープン
539
593(税込)
当日出荷
64396308S3D-137313幅19×高さ63×奥行き19
オープン
549
604(税込)
当日出荷
64396317S3D-148014幅20×高さ63×奥行き20
オープン
569
626(税込)
当日出荷
64396326S3D-158715幅21×高さ63×奥行き21
オープン
569
626(税込)
当日出荷
64396335S3D-169216幅22×高さ63×奥行き22
オープン
579
637(税込)
当日出荷
64396344S3D-1711517幅24×高さ63×奥行き24
オープン
579
637(税込)
当日出荷
64396353S3D-1812818幅25×高さ63×奥行き25
オープン
599
659(税込)
当日出荷
64396369S3D-1912719幅26×高さ63×奥行き26
オープン
599
659(税込)
当日出荷
64396378S3D-2114321幅28×高さ63×奥行き28
オープン
639
703(税込)
当日出荷
64396387S3D-2217322幅30×高さ63×奥行き30
オープン
779
857(税込)
当日出荷
64396396S3D-2420124幅30×高さ32×奥行き30
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64396283
2024-09-08
用途: 他社マグネットタイプがダメで通常タイプに買い直し
株式会社川田商会 協栄自工

以前に、昔から使っていたロングソケットの高さが不ぞろいだったので、
10と14だけ買い替えましたが、試しにマグネットタイプにしてみました。
使ってみたら、頭の長いナットやボルト、特にアルミのロングナットには
掛かりが甘くてディープソケットの意味がありませんでした。
それで普通のディープ(この商品)に買い直しました。
差し込み部やソケット部の加工寸法(ガタ、遊び)や形状、肉厚、
サイズ表記も見にくくないし、これで十分だと思います。
高級高額なメーカー品との差は感じません。

対象商品 : 64396344
2024-02-22
用途: バイクに

SK11は価格の割に品質がとても良いですね
SK11というだけで安心して購入できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする