SK11
ヘックスビットソケット
こんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット 9.5sq
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(163)
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。
六角穴ボルトの締結に使用します。
用途
六角穴付きボルトの締め緩め作業。
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
適合ねじ
六角穴付きボルト
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼
内容量
1個
全8種類を絞り込む
二面幅(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
10
12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64396405
SH3-03
3
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
64396414
SH3-04
4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
64396423
SH3-05
5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
64396439
SH3-06
6
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
64396448
SH3-07
7
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396457
SH3-08
8
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
64396466
SH3-10
10
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396475
SH3-12
12
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください