SK11
クロスビットソケット
プラスねじの締め緩め作業に最適です。
プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途
プラスねじの締め緩め作業。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ
(+)No.2
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
先端形状
プラス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64396484
SB3-02P
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください