曜日別特売

マイナスビットソケット

マイナスビットソケット - SK11

マイナスねじの締め緩め作業に最適です。
マイナスねじの締め緩め作業に使用します。

用途マイナスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(-)No.6差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状マイナス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64396509SS3-06M
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする