SK11
ソケット
こんなお得な商品も!
ソケット 12角 12.7sq
モノタロウ
¥
219
~
税込
¥
241
~
(93)
DIN、ANSI基準をクリアした高品質ソケットです。
使用場所、用途に合わせてソケットの選択が出来ます。
用途
六角ボルト、ナットの締め緩め作業。
材質
クロームバナジウム鋼
形状
六角
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
適合ねじ
六角ボルト、ナット
内容量
1個
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64396518
S4-10
10
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
64396527
S4-12
12
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
64396536
S4-13
13
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
64396545
S4-14
14
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
64396554
S4-15
15
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64396563
S4-16
16
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
64396579
S4-17
17
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
64396588
S4-18
18
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
64396597
S4-19
19
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
64396606
S4-21
21
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
64396615
S4-22
22
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
64396624
S4-24
24
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
64396633
S4-26
26
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
64396649
S4-27
27
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
64396658
S4-30
30
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
64396667
S4-32
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください