(1件のレビュー)

突き出たボルトのナットに最適なディープタイプです。
ボルトが飛びだしている場合や、奥まった場所での作業に適しています。

用途六角ボルト、ナットの締め緩め作業。材質クロームバナジウム鋼形状六角差込角(mm[inch])12.7(1/2)適合ねじ六角ボルト、ナット内容量1個
注意
※ボルト、ナットはサイズに合ったものをご使用下さい。
※ソケットはボルト、ナットに対して斜め掛けや浅掛けをしないよう、奥まで完全に差し込んでご使用下さい。
全11種類を絞り込む
二面幅(mm)
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64396676S4D-1010
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
64396685S4D-1212
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396694S4D-1313
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396703S4D-1414
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
64396719S4D-1717
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
64396728S4D-1919
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
64396737S4D-2121
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396746S4D-2222
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396755S4D-2424
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
64396764S4D-2727
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
64396773S4D-3030
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64396764
2023-11-12
用途: 愛車のメンテナンスに
その他業種

愛車のセンサを外す際、カプラー避けに27ミリディープを求められたので購入しました。
どうせ何度も使わない箇所なので、安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする