SK11
ラチェットスピンナー
こんなお得な商品も!
スピードアダプタ
モノタロウ
¥
749
~
税込
¥
824
~
(91)
ソケットの早回しが可能です。
狭い場所での作業が容易です。
用途
狭い場所でのネジ類の締め付け、緩め作業。
仕様
ANSI、DIN規格適合
材質
クロームバナジウム鋼
差込角(mm[inch])
9.5(3/8)
内容量
1個
注意
※インパクトレンチ等の動力工具では使用しないで下さい。
※本来の目的、用途以外での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64396956
SRS3R
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください