EPSON
普通紙ロール<厚手>
(1件のレビュー)
サイズ
A1
幅(mm)
約594
長さ(m)
50
紙厚(mm)
0.11
紙管径(inch)
2
内容量
1箱(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
紙管径(inch)
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390814
EPPP90A1
約594
2
0.11
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください