SHOWA(ショーワグローブ)
ニトリストホワイト
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.1
色
ホワイト
サイズ
SS
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
全長(cm)
24
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
16
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390909
NO884-SS
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください