東京パック
MJニトリルグローブ ブルーPF
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.08
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64390988
MJN-S
S
24
7.1
16
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
64390997
MJN-M
M
24
8
19
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
64391006
MJN-L
L
24
8.5
21
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
64390979
MJNSS
SS
24
7.1
14
オープン
取扱い終了
64391015
MJNLL
LL
24.5
9
23
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください