オスラム
ハロゲンランプ
全長(mm)
33
電圧(V)
24
消費電力(W)
20
口金
G4
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
1000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
2900
ランプ寿命
1000h
スイッチ数
250000
直径(mm)
10
定格光束(Lm)
320
電球の種類
ハロゲンランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64397096
J24V20W-G4
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください