ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS

ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS - nVent

ハロゲンフリー
漏れ電流に対する高い耐性があります。
電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。
ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。
E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,501Vの絶縁耐力について評価済です。
RoHS対応

寸法(TS1)M12、(TS2)M12F130000NF210000N寸法D(mm)75寸法(Φmm)46寸法W(mm)65H(mm)100寸法TL(mm)20寸法TD(mm)20内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64440453ISOTP100F12M12
オープン
159,800
175,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする