ヒルティ(HILTI)
チゼル
種別
ポリゴンチゼル
幅(mm)
26
タイプ
Ultimate
軸の形状
TE-Y(SDS マックス)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64399607
TE-YX FM 28
280
¥
6,100
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
64399616
TE-YXFM36
360
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください