コダック
KODAK PROFESSIONAL 黒白フィルム
世界で最も微粒子に優れた感度100の黒白フィルム。
非常に高いシャープネス。
非常に高い解像力。
引き伸ばしに最適。
色
白黒
全11種類を絞り込む
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
100
400
3200
内容量
1本
1箱
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)
サイズ(mm)
撮影枚数
サイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64399625
T-MAX100(100TMX) 135-24
1本
100
135
24
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399634
T-MAX100(100TMX) 135-36
1本
100
135
36
-
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399659
T-MAX100(100TMX) 4x5(50枚入)
1箱
100
-
50
4×5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
64399668
T-MAX400(400TMY) 135-24
1本
400
135
24
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399677
T-MAX400(400TMY) 135-36
1本
400
135
36
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399686
T-MAX400(400TMY) 120-5p
1箱
400
-
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399695
T-MAX P3200(P3200TMZ) 135-36
1本
3200
-
36
-
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399704
TRI-X400(TX400) 135-24
1本
400
135
24
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399713
TRI-X400(TX400) 135-36
1本
400
135
36
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399729
TRI-X400(TX400) 120-5p
1箱
400
-
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64399643
T-MAX100(100TMX) 120-5p
1箱
100
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください