AUTO-BI(山田辰)
スリードラゴン つなぎ服 50000シリーズ
腰部のジャバラ(パワーネット仕様)で引きつりを防ぎ、屈伸運動や腰の曲げ伸ばしが楽にできます。
カラーが充実しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
混率(%)
ポリエステル65、綿35
内容量
1着
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89681182
50000-BC-M
447-8975
ブラック
M
112
162~167
¥
8,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681216
50000-MB-LL
447-9009
マリンブルー
LL
120
172~177
¥
8,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89681225
50000-MB-M
447-9017
マリンブルー
M
112
162~167
¥
8,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681234
50000-NB-3L
447-9025
ネイビーブルー
3L
124
177~182
¥
9,020
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681261
50000-NB-M
447-9050
ネイビーブルー
M
112
162~167
¥
8,200
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
64460875
50000-EM-4L
824-6058
エメラルドグリーン
4L
128
182~187
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460884
50000-EM-5L
824-6059
エメラルドグリーン
5L
138
187~192
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460893
50000-NB-4L
824-6062
ネイビーブルー
4L
128
182~187
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460909
50000-NB-5L
824-6063
ネイビーブルー
5L
138
187~192
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460918
50000-BC-4L
824-6056
ブラック
4L
128
182~187
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460927
50000-BC-5L
824-6057
ブラック
5L
138
187~192
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460936
50000-MB-4L
824-6060
マリンブルー
4L
128
182~187
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460945
50000-MB-5L
824-6061
マリンブルー
5L
138
187~192
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460954
50000-RE-S
824-6070
レッド
S
108
157~162
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460963
50000-RE-M
824-6069
レッド
M
112
162~167
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460979
50000-RE-L
824-6067
レッド
L
116
167~172
¥
6,650
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64460997
50000-RE-3L
824-6064
レッド
3L
124
177~182
¥
7,320
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461006
50000-RE-4L
824-6065
レッド
4L
128
182~187
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64461015
50000-RE-5L
824-6066
レッド
5L
138
187~192
¥
7,980
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
4日以内出荷
返品不可
89681155
50000-BC-3L
447-8941
ブラック
3L
124
177~182
¥
9,020
取扱い終了
89681164
50000-BC-L
447-8959
ブラック
L
116
167~172
¥
8,200
取扱い終了
89681173
50000-BC-LL
447-8967
ブラック
LL
120
172~177
¥
8,200
取扱い終了
89681191
50000-MB-3L
447-8983
マリンブルー
3L
124
177~182
¥
9,020
取扱い終了
89681207
50000-MB-L
447-8991
マリンブルー
L
116
167~172
¥
8,200
取扱い終了
89681243
50000-NB-L
447-9033
ネイビーブルー
L
116
167~172
¥
8,200
取扱い終了
89681252
50000-NB-LL
447-9041
ネイビーブルー
LL
120
172~177
¥
8,200
取扱い終了
64460988
50000-RE-LL
824-6068
レッド
LL
120
172~177
¥
6,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください