曜日別特売

連結 中量棚200kg 高さ1200mm

連結 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業連結 中量棚200kg 高さ1200mm - 浅香工業
用途事務所や倉庫の整理グリーンタイプ連結支柱(mm)C型40×40×10棚段数4棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64407587ME1209S04R100020048903001200
21,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407596ME1212S04R1000200411903001200
25,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407605ME1215S04R1000200414903001200
30,800
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407614ME1218S04R1000200417903001200
38,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407623ME1209M04R100020048904501200
24,700
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407639ME1212M04R1000200411904501200
29,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407648ME1215M04R1000200414904501200
36,700
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407657ME1218M04R1000200417904501200
44,300
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407666ME1209L04R100020048906001200
28,200
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407675ME1212L04R1000200411906001200
33,800
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407684ME1215L04R1000200414906001200
41,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
64407693ME1218L04R1000200417906001200
50,200
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする