曜日別特売

洗える防ダニ除湿シート ブルー

洗える防ダニ除湿シート ブルー - ファミリー・ライフ洗える防ダニ除湿シート ブルー - ファミリー・ライフ洗える防ダニ除湿シート ブルー - ファミリー・ライフ洗える防ダニ除湿シート ブルー - ファミリー・ライフ洗える防ダニ除湿シート ブルー - ファミリー・ライフ洗える防ダニ除湿シート ブルー - ファミリー・ライフ

洗えて便利!何度も繰り返し使える除湿シート吸湿力を持つシリカゲルが湿気をしっかり吸収してくれます。センサー付きで、ブルーから色が変化したらすぐに洗い時がわかります。

成分内容物/B型シリカゲル、活性炭、多孔質セラミックス材質本体/ポリエステル、ポリプロピレンブルー質量(g)(約)500センサー洗濯可吸湿センサー付き商品タイプシートタイプ寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)(約)90×180×0.5内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64433444a25017
4,800
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする