さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!
手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能!
(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)
70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。独自製法によりしょっぱさを最低限に抑えた、程よい酸味のレモン味です!冷やしても凍らせても美味しく召し上がれます



今年より購入開始しました。味も濃すぎず薄すぎずなので来季も買おうかと思います。タイミングが悪いと品切れしますね。
今までは、塩飴を食べていましたが、口の中がずっとモゴモゴしてしまうので、食べにくいとのことでした。ゼリーは味もよくって、つるっと食べることができ、速効性もありそうで、これなら毎日食べれそうとのことです。暑い夏が続きますので、塩ビタミンゼリーで乗り切れます。
今年初めてゼリーを熱中症対策に。別のゼリーも試した。手に持った時にそちらのほうが持ちやすく、量も倍くらいあり、のど越し味とも実際に現場の方にも好評。封の切り方もゴミが出にくいようになっているといいかな。
以前は塩飴を夏場に購入しておりました。
今年、こちらの商品に変えたところ、非常に評判が良いです。
概ね「美味しい」との声が多く、特に、凍らせた状態での提供
が好評です。
飴と比較すると多少、単価が上がりますが熱中症対策の効果を
見越して今後は継続して購入となりそうです。
会社支給でも愛用していましたが、プライベートでも今年の夏は厳しかったので、
購入しました。凍らせておくととてもいいですね。
冷やすだけや常温保管だと色が変色するので、冷凍保存を勧めます。