SK11
コードレスピタガン 乾電池式
こんなお得な商品も!
グルーガン コードレス 電池式
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(16)
コードレス(乾電池式)なので電源のない場所でも使えます。
乾電池式なのでどこでも使え、持ち運びに便利です。
倒れにくいスタンド付き(スタンド形状)です。
用途
日曜大工や補修作業、木・紙・革・布などの接着。
材質
本体:樹脂
電源
単3形アルカリ乾電池(市販品)×4本・6V(別売)
温度(℃)
ノズル:125
対応
スティック:GMS-12・GMS-50(径7.5×100mm)
主な用途
木・紙・革・布
電源タイプ
乾電池式
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※子供の手が届かないところに置き、いたずらされないように注意して下さい。
※使用中はピタガンのノズル部分が高温になりますので手を触れないでください(やけどに注意して下さい)。
※荷重がかかるような場所、車等、振動がある場所には使用しないでください。
※温度の高くなる場所への接着はしないでください。また濡れた場所、水がしみこみやすい場所への接着はしないでください(いずれもはがれやすくなります)。
※強度を必要とする場合は他の方法で接着して下さい。
※一度挿入したスティックは抜き取らないで下さい(再度温めて使用できます)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64421788
GMB-80
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください