曜日別特売

ロックナット スパナ脱着

ロックナット スパナ脱着 - SK11

スパナ、メガネレンチで脱着ができるロックナットフランジです。
メーカー各社に対応します。
一般的なメガネレンチやスパナ、ボックスレンチの17mmで脱着ができます。

用途ロックナットフランジの脱着。仕様ディスクグラインダー用材質ねじ規格M10P1.5内容量1個
注意
※ディスクグラインダー本体の取扱説明書に従い使用してください。
※亀裂や割れなどがある場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64421815SDLN-3
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする