SK11
ショートエアインパクトレンチ
108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。
ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。
用途
ボルトやナットの緩め・締め作業。
仕様
右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階
材質
ボディ:アルミニウム
質量(kg)
1.4
最大トルク(N・m)
450
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
129(0.6MPa時)
ソケット差込角(mm)
12.7
実用トルク(N・m)
200~300
ハンマータイプ
ジャンボハンマー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422086
SIW-1600SH
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください