SK11
アングルノズル
ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。
エアダスター用の交換アングルノズルです。
ノズル長さ1300mmなので、高いところや奥まった場所でも無理な姿勢をとることなく、作業ができます。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.7
材質
鉄
全長(mm)
1300
ノズル外径(Φmm)
6.0
ノズル内径(Φmm)
3.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
ノズル内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422147
EAN-1300
1300
3.5
0.7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください