曜日別特売

エアーインパクトドライバーキット

エアーインパクトドライバーキット - SK11

衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。
長いビスの締め付け作業等に最適です。
ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。

用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース全長(mm)180使用圧力(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)70.8本体形状ピストル型空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ)締付トルク(N・m)40取付け方法ビットスリーブ方式ビット取付長さ(mm)差込口:6.35内容量1セット
注意
※連続作業は1.5kW以上のコンプレッサーが必要になります。
※傷がついていたり、破損のおそれがあるエアーホースは使用しないでください。
※作業中は保護メガネ、防塵マスク、耳栓などを着用してください。
※エアーツールを正常に維持するために、使用前・中・後の給油作業を欠かさないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422165AID-3202PK
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする