SK11
インパクト用ヘキサゴンレンチ
こんなお得な商品も!
ヘキサゴンソケット インパクト用
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(24)
高級合金鋼の一体物で耐久性抜群です。
(エアー・電動・電池)インパクトレンチ用です。
用途
六角穴付ボルト・六角穴付止めネジ等の締付・緩め作業。
材質
特殊合金製
差込角(mm)
12.7(1/2インチ)
内容量
1個
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用して下さい。
※寿命などでひび割れ、摩耗、変形等のみられる工具は、使用しないでください。
※指定のOリングによってインパクトレンチへ確実に固定して使用して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422436
1/2 4H-5
5
26.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
64422445
1/2 4H-6
6
46.1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
64422454
1/2 4H-8
8
108
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
64422463
1/2 4H-10
10
206
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください