ストレートノズル

ストレートノズル - SK11

細くて狭い所のダスト作業に最適なストレートノズルです。
エアダスター用の交換ノズルです。
ストレートノズルで狙い通りに吹き付けできます。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質真鍮寸法(mm)120質量(g)30最高使用圧力(MPa)1取付ねじG1/8(PF1/8)適合流体空気内容量1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422497AD-16
オープン
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする