SK11
エアダスター シールド付
ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。
シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。
クリアシールドなので、対象物も見やすいです。
用途
粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。
材質
樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.7
空気消費量(L/min)
430
ノズル長(mm)
115
取付口
空気取り入れ口:Rc1/4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422524
SAD-001-G
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください