SK11
ウレタンエアーホース
エアーホースです。
用途
エアーホース。
使用温度範囲(℃)
-20~60
使用圧力(MPa)
0~1.5
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64422603
UA-7100
100
7
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
64422619
UA-860
60
8.5
12.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください