曜日別特売

エアホースリール

エアホースリール - E-Value

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。
透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。
従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。
ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。
ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。

用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。仕様回転台付材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ質量(kg)5.5長さ(m)30内径×外径(Φmm)6.5×10最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280常用圧力(MPa)1内容量1台
注意
※使用前に必ず取扱い説明書を読んでください。
※使用前には必ず点検を行ってください。
※必ず最高使用圧力以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64422646EAR-030
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする